| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827595 Herst.-Nr.: 6014-ZZ-C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TIM RILLENKUGELLAGER 6014-ZZ-C3 Innen 70 mm Außen 110 mm Breite 20 mm Gewicht 0,61 kg EAN 53893721125 Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Käfig Stahlblechkäfig Kugelreihen einreihiges Lager
TIM RILLENKUGELLAGER 6014-ZZ-C3 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6014-ZZ-C3 | Werksnummer: | 10200671 | Gewicht netto Kg: | 0,610000 | Gewicht brutto Kg: | 0,610000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | RILLENKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| |