Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM RILLENKUGELLAGER 6220-ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM RILLENKUGELLAGER 6220-ZZ
TIM RILLENKUGELLAGER 6220-ZZ
Artikel-Nr.:
     1955B-39976827634
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     6220-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
TIM RILLENKUGELLAGER 6220-ZZ
Innen 100 mm
Außen 180 mm
Breite 34 mm
Gewicht 329 kg
EAN 87796293670
Dichtung beidseitige Abdeckung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft
Kugelreihen einreihiges Lager

TIM RILLENKUGELLAGER 6220-ZZ Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6220-ZZ
Werksnummer:
10200868
Gewicht netto Kg:
3,290000
Gewicht brutto Kg:
3,290000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.