| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827900 Herst.-Nr.: LFLL52-SF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA LAUFWAGEN LFLL52-SF Gewicht 105 kg EAN 4054366353580 Material Stahl, Aluminium Dichtung beidseitig Spaltdichtung Temperaturbereich -10 bis +100 °C Ausführung Loslagerlaufwagen Schmierung & Wartung wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet Betriebsspiel spielfrei
INA LAUFWAGEN LFLL52-SF Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LFLL52-SF | Werksnummer: | 10213478 | Gewicht netto Kg: | 1,050000 | Gewicht brutto Kg: | 1,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LAUFWAGEN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 286,11* | € 337,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,63* | € 392,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 357,51* | € 405,82* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,92* | € 421,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 386,9432* | € 433,0332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|