| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976828033 Herst.-Nr.: 16004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TIM RILLENKUGELLAGER 16004 Innen 20 mm Außen 42 mm Breite 8 mm Gewicht 0,05 kg EAN 53893719702 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Stromisolierung keine Kugelreihen einreihiges Lager
TIM RILLENKUGELLAGER 16004 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16004 | Werksnummer: | 10217765 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | RILLENKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| |