| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976828073 Herst.-Nr.: 16007-C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TIM RILLENKUGELLAGER 16007-C3 Innen 35 mm Außen 62 mm Breite 9 mm Gewicht 0,11 kg EAN 53893719771 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
TIM RILLENKUGELLAGER 16007-C3 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16007-C3 | Werksnummer: | 10217908 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | RILLENKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| |