Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM RILLENKUGELLAGER 16011-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM RILLENKUGELLAGER 16011-C3
TIM RILLENKUGELLAGER 16011-C3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828074
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     16011-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
TIM RILLENKUGELLAGER 16011-C3
Innen 55 mm
Außen 90 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,258 kg
EAN 53893719849
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

TIM RILLENKUGELLAGER 16011-C3 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16011-C3
Werksnummer:
10217920
Gewicht netto Kg:
0,258000
Gewicht brutto Kg:
0,258000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.