Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM RILLENKUGELLAGER 6212-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM RILLENKUGELLAGER 6212-2RS
TIM RILLENKUGELLAGER 6212-2RS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828159
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     6212-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
TIM RILLENKUGELLAGER 6212-2RS
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,783 kg
EAN 87796293441
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

TIM RILLENKUGELLAGER 6212-2RS Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6212-2RS
Werksnummer:
10219192
Gewicht netto Kg:
0,783000
Gewicht brutto Kg:
0,783000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.