Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA ZYLINDERROLLENLAGER SL045019-D-PP-2NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA ZYLINDERROLLENLAGER SL045019-D-PP-2NR
INA ZYLINDERROLLENLAGER SL045019-D-PP-2NR
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828480
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL045019-D-PP-2NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA ZYLINDERROLLENLAGER SL045019-D-PP-2NR
Innen 95 mm
Außen 145 mm
Breite 67 mm
Gewicht 372 kg
EAN 4054369696738
Außenring Ringnut im Außenring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen zweireihiges Lager
Artikelumfang mit zwei lose beigepackten Sicherungsringen
Bauform Festlager

INA ZYLINDERROLLENLAGER SL045019-D-PP-2NR Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SL045019-D-PP-2NR
Werksnummer:
10224268
Gewicht netto Kg:
3,720000
Gewicht brutto Kg:
3,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ZYLINDERROLLENLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
19
Frei Haus
ab € 282,16*
€ 350,74*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 300,12*
€ 361,36*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 518,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.