Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR100X110X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR100X110X40
SKF INNENRING IR100X110X40
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828536
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR100X110X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR100X110X40
Innen 100 mm
Außen 110 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,505 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR100X110X40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR100X110X40
Werksnummer:
10225302
Gewicht netto Kg:
0,505000
Gewicht brutto Kg:
0,505000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.