Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR10X13X12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR10X13X12.5
SKF INNENRING IR10X13X12.5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828538
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR10X13X12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR10X13X12.5
Innen 10 mm
Außen 13 mm
Breite 12,5 mm
Gewicht 0,005 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR10X13X12.5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR10X13X12.5
Werksnummer:
10225306
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.