Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR10X14X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR10X14X13
SKF INNENRING IR10X14X13
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828539
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR10X14X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR10X14X13
Innen 10 mm
Außen 14 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,007 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR10X14X13
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR10X14X13
Werksnummer:
10225310
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.