Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR17X20X20.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR17X20X20.5
SKF INNENRING IR17X20X20.5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828564
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR17X20X20.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR17X20X20.5
Innen 17 mm
Außen 20 mm
Breite 20,5 mm
Gewicht 0,014 kg
EAN 7316573955467
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR17X20X20.5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR17X20X20.5
Werksnummer:
10225368
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.