Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR17X21X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR17X21X20
SKF INNENRING IR17X21X20
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828566
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR17X21X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR17X21X20
Innen 17 mm
Außen 21 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,018 kg
EAN 7316577124203
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR17X21X20
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR17X21X20
Werksnummer:
10225372
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.