Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR30X35X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR30X35X16
SKF INNENRING IR30X35X16
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828598
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR30X35X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR30X35X16
Innen 30 mm
Außen 35 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,031 kg
EAN 7316570990126
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR30X35X16
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR30X35X16
Werksnummer:
10225456
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.