Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR50X55X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR50X55X25
SKF INNENRING IR50X55X25
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828629
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR50X55X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR50X55X25
Innen 50 mm
Außen 55 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,078 kg
EAN 7316577126726
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR50X55X25
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR50X55X25
Werksnummer:
10225528
Gewicht netto Kg:
0,078000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.