Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR60X68X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR60X68X45
SKF INNENRING IR60X68X45
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828641
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR60X68X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR60X68X45
Innen 60 mm
Außen 68 mm
Breite 45 mm
Gewicht 0,278 kg
EAN 7316577126986
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR60X68X45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR60X68X45
Werksnummer:
10225556
Gewicht netto Kg:
0,278000
Gewicht brutto Kg:
0,278000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.