Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INNENRING IR8X12X12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF INNENRING IR8X12X12.5
SKF INNENRING IR8X12X12.5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828666
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR8X12X12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF INNENRING IR8X12X12.5
Innen 8 mm
Außen 12 mm
Breite 12,5 mm
Gewicht 0,006 kg
EAN 7316573962168
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF INNENRING IR8X12X12.5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR8X12X12.5
Werksnummer:
10225612
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
INNENRING
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.