Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K10X13X10TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K10X13X10TN
SKF NADELKRANZ K10X13X10TN
SKF NADELKRANZ K10X13X10TN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828674
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K10X13X10TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K10X13X10TN
Innen 10 mm
Außen 13 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 7316571219691
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K10X13X10TN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K10X13X10TN
Werksnummer:
10225628
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.