Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K12X15X10TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K12X15X10TN
SKF NADELKRANZ K12X15X10TN
SKF NADELKRANZ K12X15X10TN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828679
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K12X15X10TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K12X15X10TN
Innen 12 mm
Außen 15 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,002 kg
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K12X15X10TN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K12X15X10TN
Werksnummer:
10225638
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.