Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K17X21X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K17X21X10
SKF NADELKRANZ K17X21X10
SKF NADELKRANZ K17X21X10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828696
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K17X21X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K17X21X10
Innen 17 mm
Außen 21 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,005 kg
EAN 7316571072104
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K17X21X10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K17X21X10
Werksnummer:
10225674
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 9,11*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 7,50*
€ 11,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.