Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K32X40X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K32X40X25
SKF NADELKRANZ K32X40X25
SKF NADELKRANZ K32X40X25
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828744
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K32X40X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K32X40X25
Innen 32 mm
Außen 40 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,054 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K32X40X25
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K32X40X25
Werksnummer:
10225772
Gewicht netto Kg:
0,054000
Gewicht brutto Kg:
0,054000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.