Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K35X42X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K35X42X20
SKF NADELKRANZ K35X42X20
SKF NADELKRANZ K35X42X20
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828750
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K35X42X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K35X42X20
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,041 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K35X42X20
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K35X42X20
Werksnummer:
10225784
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.