Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K38X46X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K38X46X32
SKF NADELKRANZ K38X46X32
SKF NADELKRANZ K38X46X32
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828755
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K38X46X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K38X46X32
Innen 38 mm
Außen 46 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,073 kg
EAN 7316570741278
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K38X46X32
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K38X46X32
Werksnummer:
10225796
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.