Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K55X63X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K55X63X32
SKF NADELKRANZ K55X63X32
SKF NADELKRANZ K55X63X32
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828780
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K55X63X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K55X63X32
Innen 55 mm
Außen 63 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,109 kg
EAN 7316570705652
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K55X63X32
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K55X63X32
Werksnummer:
10225851
Gewicht netto Kg:
0,109000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.