Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KURVENROLLE KR30PPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KURVENROLLE KR30PPX
SKF KURVENROLLE KR30PPX
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828823
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR30PPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 30 ppx
kurvenrollen skf
SKF KURVENROLLE KR30PPX
Innen 12 mm
Außen 30 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,087 kg
EAN 7316577710772
Lieferumfang mit Mutter und Schmiernippel
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring zylindrische Mantelfläche
Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung Innensechskant

SKF KURVENROLLE KR30PPX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KR30PPX
Werksnummer:
10225961
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KURVENROLLE
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 48,15*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 35,52*
€ 48,36*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 49,42*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 36,69*
€ 51,47*
5 Tage
59
1
€ 10,00*
ab € 41,02*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.