Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KURVENROLLE KR72PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KURVENROLLE KR72PP
SKF KURVENROLLE KR72PP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828838
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR72PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen skf
SKF KURVENROLLE KR72PP
Innen 24 mm
Außen 72 mm
Breite 80 mm
Gewicht 104 kg
EAN 7316570504255
Außenring ballige Mantelfläche
Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Exzenterring ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich

SKF KURVENROLLE KR72PP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KR72PP
Werksnummer:
10226005
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KURVENROLLE
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 85,18*
€ 111,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,40*
€ 191,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.