Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KURVENROLLE KRV40PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KURVENROLLE KRV40PP
SKF KURVENROLLE KRV40PP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828871
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV40PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
SKF KURVENROLLE KRV40PP
Innen 18 mm
Außen 40 mm
Breite 58 mm
Gewicht 0,301 kg
EAN 7316570642148
Außenring ballige Mantelfläche
Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich

SKF KURVENROLLE KRV40PP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KRV40PP
Werksnummer:
10226099
Gewicht netto Kg:
0,301000
Gewicht brutto Kg:
0,301000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KURVENROLLE
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,98*
€ 58,98*
3 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 46,26*
€ 59,24*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 46,02*
€ 60,85*
6 Tage
23
1
€ 10,00*
ab € 54,04*
€ 68,39*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 59,76*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.