Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KURVENROLLE NUKRE52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KURVENROLLE NUKRE52A
SKF KURVENROLLE NUKRE52A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976829115
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE52A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle nukre52a
kurvenrollen skf
SKF KURVENROLLE NUKRE52A
Innen 20 mm
Außen 52 mm
Breite 66 mm
Gewicht 0,534 kg
EAN 7316570405934
Lieferumfang mit Mutter und Schmiernippel
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ballige Mantelfläche
Dichtung beidseitig Labyrinthdichtung
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Exzenterring mit Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Axiale Befestigung Innensechskant

SKF KURVENROLLE NUKRE52A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NUKRE52A
Werksnummer:
10226976
Gewicht netto Kg:
0,534000
Gewicht brutto Kg:
0,534000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KURVENROLLE
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.