| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976829273 Herst.-Nr.: RB205-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FYH SPANNLAGER RB205-16 Innen 25,4 mm Außen 52 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,26 kg Befestigung Gewindestifte Bohrung zylindrische Bohrung Schmierung ohne Schmierbohrung(en) Außenring zylindrisch Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Dichtung Mehrfachdichtung Material Standard-Wälzlagerstahl
FYH SPANNLAGER RB205-16 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RB205-16 | Werksnummer: | 10227793 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,07* | € 17,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,06* | € 17,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,53* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|