| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976829958 Herst.-Nr.: AHX2326 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF ABZIEHHÜLSE AHX2326 Innen 125 mm Außen 130 mm Breite 115 mm Gewicht 185 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,05
UKF ABZIEHHÜLSE AHX2326 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2326 | Werksnummer: | 10233483 | Gewicht netto Kg: | 1,850000 | Gewicht brutto Kg: | 1,850000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,43* | € 113,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 87,01* | € 114,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,19* | € 135,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|