Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF ABZIEHHÜLSE AOH3156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF ABZIEHHÜLSE AOH3156
UKF ABZIEHHÜLSE AOH3156
Artikel-Nr.:
     1955B-39976830006
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF ABZIEHHÜLSE AOH3156
Innen 260 mm
Außen 280 mm
Breite 175 mm
Gewicht 17 kg
Kegel 0,05
Bauform für Druckölmontage

UKF ABZIEHHÜLSE AOH3156
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AOH3156
Werksnummer:
10233583
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
17,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ABZIEHHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 831,96*
€ 958,55*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 810,79*
€ 961,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.225,31*
€ 1.323,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,55*
€ 1.140,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,08*
€ 1.088,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,06*
€ 1.038,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,96*
€ 990,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.