| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830031 Herst.-Nr.: H2307 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE H2307 Innen 30 mm Außen 52 mm Breite 43 mm Gewicht 0,174 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Wellenart für metrische Wellen Bauform Standardausführung
UKF SPANNHÜLSE H2307 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H2307 | Werksnummer: | 10233633 | Gewicht netto Kg: | 0,174000 | Gewicht brutto Kg: | 0,174000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,87* | € 14,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,72* | € 14,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,53* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|