| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830080 Herst.-Nr.: H3124 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE H3124 Innen 110 mm Außen 155 mm Breite 88 mm Gewicht 2605 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
UKF SPANNHÜLSE H3124 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H3124 | Werksnummer: | 10233731 | Gewicht netto Kg: | 2,605000 | Gewicht brutto Kg: | 2,605000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,13* | € 82,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,82* | € 85,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,96* | € 108,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|