| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830099 Herst.-Nr.: H319 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE H319 Innen 85 mm Außen 125 mm Breite 68 mm Gewicht 154 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
UKF SPANNHÜLSE H319 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H319 | Werksnummer: | 10233773 | Gewicht netto Kg: | 1,540000 | Gewicht brutto Kg: | 1,540000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,84* | € 48,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,06* | € 49,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,20* | € 54,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|