| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830125 Herst.-Nr.: HA307 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE HA307 Innen 30163 mm Außen 52 mm Breite 35 mm Gewicht 0,13 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
UKF SPANNHÜLSE HA307 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HA307 | Werksnummer: | 10233832 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,42* | € 18,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,19* | € 19,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,45* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|