| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830167 Herst.-Nr.: HE306 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE HE306 Innen 25 mm Außen 49 mm Breite 39 mm Gewicht 0,1 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Wellenart für zöllige Wellen
UKF SPANNHÜLSE HE306 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HE306 | Werksnummer: | 10233920 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,29* | € 12,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,67* | € 13,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,32* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|