| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830244 Herst.-Nr.: KML24 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF MUTTER KML24 Innen 120 mm Außen 145 mm Breite 20 mm Gewicht 0,69 kg
UKF MUTTER KML24 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KML24 | Werksnummer: | 10234105 | Gewicht netto Kg: | 0,690000 | Gewicht brutto Kg: | 0,690000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,85* | € 50,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,13* | € 60,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,22* | € 62,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|