| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830246 Herst.-Nr.: KML28 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF MUTTER KML28 Innen 140 mm Außen 165 mm Breite 22 mm Gewicht 0,92 kg
UKF MUTTER KML28 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KML28 | Werksnummer: | 10234109 | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,86* | € 66,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,92* | € 72,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,17* | € 87,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|