| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830262 Herst.-Nr.: KMT18 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF MUTTER KMT18 Innen 90 mm Außen 125 mm Breite 32 mm Gewicht 1309 kg
UKF MUTTER KMT18 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMT18 | Werksnummer: | 10234144 | Gewicht netto Kg: | 1,309000 | Gewicht brutto Kg: | 1,309000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,75* | € 94,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,86* | € 96,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,35* | € 126,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|