| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830273 Herst.-Nr.: KMT36 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF MUTTER KMT36 Innen 180 mm Außen 215 mm Breite 32 mm Gewicht 2,3 kg
UKF MUTTER KMT36 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMT36 | Werksnummer: | 10234168 | Gewicht netto Kg: | 2,300000 | Gewicht brutto Kg: | 2,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 189,62* | € 238,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,90* | € 242,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,76* | € 304,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|