| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830275 Herst.-Nr.: KMT4 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF MUTTER KMT4 Innen 20 mm Außen 40 mm Breite 18 mm Gewicht 0,104 kg
UKF MUTTER KMT4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMT4 | Werksnummer: | 10234172 | Gewicht netto Kg: | 0,104000 | Gewicht brutto Kg: | 0,104000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,14* | € 32,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,57* | € 41,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,68* | € 43,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|