| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830293 Herst.-Nr.: KMTA8 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF MUTTER KMTA8 Innen 40 mm Außen 58 mm Breite 22 mm Gewicht 0,224 kg
UKF MUTTER KMTA8 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMTA8 | Werksnummer: | 10234238 | Gewicht netto Kg: | 0,224000 | Gewicht brutto Kg: | 0,224000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,93* | € 45,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,63* | € 46,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,13* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|