| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830344 Herst.-Nr.: OH3056H EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UKF SPANNHÜLSE OH3056H Innen 260 mm Außen 330 mm Breite 152 mm Gewicht 1595 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform mit Druckölanschluss und Ölverteilungsnuten Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
UKF SPANNHÜLSE OH3056H Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | OH3056H | Werksnummer: | 10234345 | Gewicht netto Kg: | 15,950000 | Gewicht brutto Kg: | 15,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,80* | € 684,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,75* | € 754,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 673,35* | € 760,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|