Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF ABZIEHHÜLSE AH3024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF ABZIEHHÜLSE AH3024
UKF ABZIEHHÜLSE AH3024
Artikel-Nr.:
     1955B-39976830370
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF ABZIEHHÜLSE AH3024
Innen 110 mm
Außen 130 mm
Breite 60 mm
Gewicht 1251 kg
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

UKF ABZIEHHÜLSE AH3024
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH3024
Werksnummer:
10235510
Gewicht netto Kg:
1,251000
Gewicht brutto Kg:
1,251000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ABZIEHHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 71,31*
€ 92,79*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 71,73*
€ 96,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 134,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.