Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF ABZIEHHÜLSE AH3238G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF ABZIEHHÜLSE AH3238G
UKF ABZIEHHÜLSE AH3238G
Artikel-Nr.:
     1955B-39976830377
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3238G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF ABZIEHHÜLSE AH3238G
Innen 180 mm
Außen 200 mm
Breite 145 mm
Gewicht 5,4 kg
Gewindeart geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

UKF ABZIEHHÜLSE AH3238G
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH3238G
Werksnummer:
10235530
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ABZIEHHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.