| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830401 Herst.-Nr.: AH2310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH2310 Innen 45 mm Außen 55 mm Breite 50 mm Gewicht 0,215 kg EAN 9008745750724 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AH2310 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH2310 | Werksnummer: | 10236180 | Gewicht netto Kg: | 0,215000 | Gewicht brutto Kg: | 0,215000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,50* | € 31,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,31* | € 38,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,77* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|