| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830454 Herst.-Nr.: HA320 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE SPANNHÜLSE HA320 Innen 90 mm Außen 142 mm Breite 91 mm Gewicht 1886 kg EAN 9008745751479 Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für zöllige Wellen
NKE SPANNHÜLSE HA320 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HA320 | Werksnummer: | 10236378 | Gewicht netto Kg: | 1,886000 | Gewicht brutto Kg: | 1,886000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,61* | € 61,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,35* | € 63,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,17* | € 81,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|