| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830480 Herst.-Nr.: HE309 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE SPANNHÜLSE HE309 Innen 40 mm Außen 69 mm Breite 50 mm Gewicht 0,272 kg EAN 9008745751721 Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für zöllige Wellen
NKE SPANNHÜLSE HE309 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HE309 | Werksnummer: | 10236444 | Gewicht netto Kg: | 0,272000 | Gewicht brutto Kg: | 0,272000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,24* | € 24,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,44* | € 27,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,84* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|