| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830500 Herst.-Nr.: KMK1 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE MUTTER KMK1 Innen 12 mm Außen 22 mm Breite 9 mm Gewicht 0,018 kg EAN 9008745751981 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Wellenmutter
NKE MUTTER KMK1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMK1 | Werksnummer: | 10236500 | Gewicht netto Kg: | 0,018000 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,00* | € 41,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,66* | € 48,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,68* | € 55,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|