| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830510 Herst.-Nr.: KMK19 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE MUTTER KMK19 Innen 95 mm Außen 125 mm Breite 20 mm Gewicht 0,76 kg EAN 9008745752087 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Wellenmutter
NKE MUTTER KMK19 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMK19 | Werksnummer: | 10236520 | Gewicht netto Kg: | 0,760000 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,81* | € 91,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,07* | € 104,12* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,85* | € 122,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|